Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTOMATIK-Wellendichtringe W20-35-10 B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10042710
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     W20-35-10 B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
DICHTOMATIK-Wellendichtringe W20-35-10 B1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,011 kg
Innen:
20 mm
Außen:
35 mm
Breite:
10 mm
Material:
NBR (Perbunan)
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Ausführung:
metallummantelt, einseitig geschlossen
Druckbeständigkeit:
bis max. 0,5 Bar
Staub-/Schutzlippe:
ohne
Zugfeder:
aus unlegiertem Stahl
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, dichtomatik wellendichtring nbr, simmerring, simmerring nbr, 10042710, W203510B1, DICW20-35-10, W20-35-10DIC, DICHTOMATIKW20-35-10, W20-35-10DICHTOMATIK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 4,08*
Lager 214
22
€ 4,30*
ab € 2,85*
€ 4,40*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.