Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTOMATIK-Wellendichtringe W22-38-7 VIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10042491
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     W22-38-7 VIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
DICHTOMATIK-Wellendichtringe W22-38-7 VIT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Innen:
22 mm
Außen:
38 mm
Breite:
7 mm
Material:
FKM (Viton)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 °C
Ausführung:
kautschukummantelt
Druckbeständigkeit:
bis max. 0,5 Bar
Staub-/Schutzlippe:
ohne
Zugfeder:
aus rost- und säurebständigem Stahl
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, dichtomatik wellendichtring viton, simmerring viton, simmerring, 10042491, W22387VIT, DICW22-38-7, W22-38-7DIC, DICHTOMATIKW22-38-7, W22-38-7DICHTOMATIK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 7,05*
€ 9,87*
Lager 214
484
€ 4,30*
ab € 7,24*
€ 10,58*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.