Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Axial-Rillenkugellager 51405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10013011
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     51405
EAN/GTIN:
     4012801016575
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
FAG-Axial-Rillenkugellager 51405
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,34 kg
Innen:
25 mm
Außen:
60 mm
Breite:
24 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Artikelumfang:
nur Axial-Rillenkugellager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, din 625, rillenkugellager außendurchmesser 60, 10013011, 51405, FAG51405, 51405FAG, SCHAEFFLER51405, 51405SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 8,90*
ab € 18,97*
€ 25,22*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 25,24*
1 Tag
150
€ 7,90*
ab € 21,57*
€ 28,57*
24 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 21,80*
€ 29,00*
Lager 214
214
€ 4,30*
ab € 28,25*
€ 39,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 28,25* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51405
ab € 37,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.