| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-890979200035016 Herst.-Nr.: 890979200035016 EAN/GTIN: 4051427002135 |
| |
|
| | |
| Artikel 89097 A 2 CE Seko-Z Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 3,5 x 16 -Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.072 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf 3.5x 16, edelstahl-kreuzschlitz-spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 3,5 x 16, CE, EN 14592, Kreuzschlitz-Holzschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, ART 89097, 3, 5x16-Z, 5 x 16 -Z, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM890973516, 89097.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00938* | € 0,01388* | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00958* | € 0,01468* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0122* | € 0,0169* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0176* | € 0,024* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0181* | € 0,0244* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|