| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-884120000030012 Herst.-Nr.: 884120000030012 EAN/GTIN: 4043952679913 |
| |
|
| | |
| Artikel 88412 Niet Al-Leg. B Dorn Stahl, verz. Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15978, Senkkopf 120° - Abmessung: 3 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.115 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, blintniete din 7337 a2 3x12, blindniet din 7337, senkopf blindniet din7337, Blechniete, Blindniete, GESIPA, Niete, Senkkopf-Niete, Senkkopfniete, ART 88412, 3x12, 3 x 12, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM88412312, 88412.000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 7,83* | € 11,62* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,74* | € 14,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,26* | € 53,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01566* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|