| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-884110000030010 Herst.-Nr.: 884110000030010 EAN/GTIN: 4043952679722 |
| |
|
| | |
| Artikel 88411 Niet St. verz. B Dorn Stahl, verz. Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15980, Senkkopf 120° - Abmessung: 3 x 10 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.140 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, blindniet din 7337 3x10, blindniet din 7337, senkopf blindniet din7337, Blechniete, Blindniete, GESIPA, Niete, Senkkopf-Niete, Senkkopfniete, ART 88411, 3x10, 3 x 10, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM88411310, 88411.000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 28,41* | € 39,36* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,69* | € 50,19* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,32* | € 177,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05682* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|