| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-884050000030008 Herst.-Nr.: 884050000030008 EAN/GTIN: 4043952678824 |
| |
|
| | |
| Artikel 88405 Niet A 2 A Dorn Stahl, verz. Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337, A = Flachkopf - Abmessung: 3 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.118 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, din 7337 a3x8, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, Blechniete, Blindniete, Flachrundniete, GESIPA, Niete, ART 88405, 3x8, 3 x 8, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM8840538, 88405.000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,92* | € 61,55* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,14* | € 78,08* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,90* | € 279,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08984* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|