| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-884040000032010 Herst.-Nr.: 884040000032010 EAN/GTIN: 4043952678510 |
| |
|
| | |
| Artikel 88404 Niet A 2 A Dorn A 2 Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15983, Flachkopf - Abmessung: 3,2 x 10 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.150 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, blintniete din 7337 flachkopf 3,2 x 10, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, Blechniete, Blindniete, Flachrundniete, GESIPA, Niete, ART 88404, 3, 2x10, 2 x 10, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM884043210, 88404.000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 22,68* | € 31,99* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,99* | € 40,20* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,69* | € 142,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04536* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|