| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-884040000030016 Herst.-Nr.: 884040000030016 EAN/GTIN: 4043952678480 |
| |
|
| | |
| Artikel 88404 Niet A 2 A Dorn A 2 Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15983, Flachkopf - Abmessung: 3 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.170 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, din 7337 3x16, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, Blechniete, Blindniete, Flachrundniete, GESIPA, Niete, ART 88404, 3x16, 3 x 16, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM88404316, 88404.000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 29,32* | € 40,58* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,85* | € 51,85* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,58* | € 183,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05864* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|