| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-884040000030006 Herst.-Nr.: 884040000030006 EAN/GTIN: 4043952678435 |
| |
|
| | |
| Artikel 88404 Niet A 2 A Dorn A 2 Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15983, Flachkopf - Abmessung: 3 x 6 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.130 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15983, Blindniete ISO 15983, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, blindniet din 7337 a3x6, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, Blechniete, Blindniete, Flachrundniete, GESIPA, Niete, ART 88404, 3x6, 3 x 6, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM8840436, 88404.000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,26* | € 27,58* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,49* | € 34,47* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,13* | € 123,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03852* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|