| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-881179200050035 Herst.-Nr.: 881179200050035 EAN/GTIN: 4043952737408 |
| |
|
| | |
| Artikel 88117 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf ~ ISO 10642, mit ISR und Zapfen - Abmessung: M 5 x 35-T25 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.514 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Sicherheitsschraube, sicherheitsschraube m 5 x 35, din 7991, iso 10642 m5, Diebstahlhemmende Schrauben, ART 88117, M5x35-T25, M 5 x 35-T25, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM88117535, 88117.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0595* | € 0,0894* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0635* | € 0,09* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0775* | € 0,1085* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,1003* | € 0,14* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,1032* | € 0,1432* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|