| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-881179200030020 Herst.-Nr.: 881179200030020 EAN/GTIN: 4043952737200 |
| |
|
| | |
| Artikel 88117 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf ~ ISO 10642, mit ISR und Zapfen - Abmessung: M 3 x 20-T10 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.100 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Sicherheitsschraube, sicherheitsschraube m3x20, din 7991, iso 10642 m3, Diebstahlhemmende Schrauben, ART 88117, M3x20-T10, M 3 x 20-T10, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM88117320, 88117.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Kartonage | € 4,30* | ab € 0,0193* | € 0,0302* | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0251* | € 0,0367* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0371* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,0317* | € 0,0466* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0327* | € 0,0474* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0193* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 3,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|