| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-145850130048016 Herst.-Nr.: 145850130048016 EAN/GTIN: 4051426242969 |
| |
|
| | |
| ISO 14585 Stahl, geh. Form C galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 4,8 x 16 -C VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.260 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, din 7981 torx 4,8 x 16, blechschraube din en iso 14585, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, 4, 8x16-C, 8 x 16 -C, Stahl, galv. verzinkt, AM145854816, 14585.013 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0112* | € 0,0168* | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0151* | € 0,0214* | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0154* | € 0,0216* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0155* | € 0,0218* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0162* | € 0,0228* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|