Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 4,8 x 16 -C-T25 ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blechschraube 4,8 x 16 -C-T25 ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet g
Blechschraube 4,8 x 16 -C-T25 ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet g
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415669
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145850130048016
EAN/GTIN:
     4051426242969
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
Blechschraube ISO 14585 ISR/Spitze 4,8x16 -C-T25 Stahl geh.galv.verz. 500St. ISO 14585 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,8 x 16 -C VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14585.013
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145850130048016
Werksnummer:
8000224219
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,8 x 16 -C-T25
Norm:
ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0153*
€ 0,022*
4 Tage
42
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,58*
€ 8,37*
Lager 1955
60
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,51*
€ 10,63*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 8,06*
€ 11,32*
3 Tage
60
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 16,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.