| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-133370000080050 Herst.-Nr.: 133370000080050 EAN/GTIN: 4043952612880 |
| |
|
| | |
| ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung - Abmessung: 8 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.648 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, iso 13337 8x50, spannstifte ohne din, din 7346 federstahl, Hohlstifte, Spannhülsen, Vergleiche DIN 7346, 8x50, 8 x 50, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM13337850, 13337.000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,01* | € 12,47* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,17* | € 14,09* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,83* | € 14,40* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,34* | € 17,29* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 13,33* | € 18,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0983* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|