| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-133370000040026 Herst.-Nr.: 133370000040026 EAN/GTIN: 4043952612163 |
| |
|
| | |
| ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung - Abmessung: 4 x 26 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.107 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, din 7346 4 x 26, spannstifte ohne din, din 7346 federstahl, Hohlstifte, Spannhülsen, Vergleiche DIN 7346, 4x26, 4 x 26, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM13337426, 13337.000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,97* | € 6,04* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,88* | € 7,01* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,24* | € 7,48* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,42* | € 7,69* | | | | | 4 Tage | | | 11 | | Frei Haus | ab € 6,42* | € 10,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01985* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|