Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 A 2 M 12 x 40 A 2 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-106429200120040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429200120040
EAN/GTIN:
     4043952608906
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.570 KGM
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher iso 10642 a2 8x40, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube ohne norm m12, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, Vergleiche DIN 7991, M12x40, M 12 x 40, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM106421240, 10642.920
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,205*
€ 0,2971*
5 Tage
50
50
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,3125*
2 Tage
250
50
€ 4,95*
ab € 0,2229*
€ 0,3366*
6 Tage
50
50
€ 5,99*
ab € 0,2526*
€ 0,345*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2637*
€ 0,3637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2971*
€ 0,35355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2871*
€ 0,34165
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2797*
€ 0,33284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2597*
€ 0,30904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2497*
€ 0,29714
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 4
ab € 5,42*
Zubehör
k.A.
40322120
ab € 0,1826*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,74*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-100-01
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.