| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-106421000160040 Herst.-Nr.: 106421000160040 EAN/GTIN: 4043952601037 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6.510 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 10642 m16x40, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m16, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, M16x40, M 16 x 40, 10 / 10.9, unveredelt; naturfarben, AM106421640, 10642.100 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,2841* | € 0,4012* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,31* | € 0,42* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2881* | € 0,429* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,3487* | € 0,4721* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,3585* | € 0,4785* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|