Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000160040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 40 010.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421000160040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 40 010.9
106421000160040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 40 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415075
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000160040
EAN/GTIN:
     4043952601037
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 40 010.9 50 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000160040
Werksnummer:
8000221697
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,065100
Gewicht brutto Kg:
0,065100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 40
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1028
50
€ 4,30*
ab € 0,2841*
€ 0,4012*
7 Tage
950
50
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,42*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2881*
€ 0,429*
Lager 1955
1300
50
€ 5,99*
ab € 0,3487*
€ 0,4721*
8 Tage
910
50
€ 5,59*
ab € 0,3585*
€ 0,4785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4721*
€ 0,5618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4604*
€ 0,54788
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4387*
€ 0,52205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4187*
€ 0,49825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3987*
€ 0,47445
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3487*
€ 0,41495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.