| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-105121100240200 Herst.-Nr.: 105121100240200 EAN/GTIN: 4051426667557 |
| |
|
| | |
| ISO 10512 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmet. Einsatz, hohe Form, Feingew. - Abmessung: M 24 x 2 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 12.700 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, DIN 982 FG, DIN EN ISO 10512, ISO 10512, Sechskantmutter DIN EN ISO 10512, Sechskantmutter ISO 10512, Sicherungsmutter DIN 982 FG, din 6924, Elastik-Stoppmuttern, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, M24x2, M 24 x 2, 10 / 10.9, galv. verzinkt, AM10512240, 10512.110 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 2,3929* | € 3,1893* | | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 2,6754* | € 3,3454* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 2,6278* | € 3,385* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,0466* | € 3,7966* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 3,35* | € 4,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,3929* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 79,7325* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|