| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019411921 Herst.-Nr.: 105121100240200 EAN/GTIN: 4051426667557 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 10512/DIN 6924 Klemmteil M24x2 10 galv.verz. 25St. ISO 10512 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmet. Einsatz · hohe Form · Feingew. - Abmessung: M 24 x 2 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10512.110· Normart: ISO 10512 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 105121100240200 | Werksnummer: | 8000221548 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,127000 | Gewicht brutto Kg: | 0,127000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 24 x 2 | Norm: | ISO 10512/DIN 6924 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 10 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, DIN 982 FG, DIN EN ISO 10512, ISO 10512, Sechskantmutter DIN EN ISO 10512, Sechskantmutter ISO 10512, Sicherungsmutter DIN 982 FG, din 982 m24x2, din 6924, din 6924 m24 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 2,3929* | € 3,1993* | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | € 5,99* | ab € 2,6038* | € 3,2997* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 2,6777* | € 3,3577* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 2,6777* | € 3,3577* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,0366* | € 3,7866* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 82,4925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|