| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-090219200200000 Herst.-Nr.: 090219200200000 EAN/GTIN: 4043952599310 |
| |
|
| | |
| DIN 9021 A 2 Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, Produktklasse C - Abmessung: 20 x56 x4 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6.140 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, din 9021 m6 a2, din 9021, unterlegscheibe din 9021 v2a, Flache Scheiben, Nietscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7093-1, 20x56x4, 20 x56 x4, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM9021200, 09021.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2671* | € 0,3732* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,285* | € 0,375* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,297* | € 0,387* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2917* | € 0,3903* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,31* | € 0,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2671* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 37,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|