Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 20 x56 x4 DIN 9021 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 20 x56 x4 DIN 9021 A 2
Scheibe 20 x56 x4 DIN 9021 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415799
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     090219200200000
EAN/GTIN:
     4043952599310
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Scheibe DIN 9021 20x56x4 A 2 100 Stück DIN 9021 A 2 Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse C - Abmessung: 20 x56 x4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09021.920· Normart: DIN 9021· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
090219200200000
Werksnummer:
8000221405
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,061400
Gewicht brutto Kg:
0,061400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20 x56 x4
Norm:
DIN 9021
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
935
100
€ 4,30*
ab € 0,2671*
€ 0,3632*
10 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,365*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3446*
€ 0,4446*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,3424*
€ 0,4458*
8 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 0,3521*
€ 0,4521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4458*
€ 0,5305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4341*
€ 0,51658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4024*
€ 0,47886
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3924*
€ 0,46696
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3824*
€ 0,45506
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3424*
€ 0,40746
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.