Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Federstahl 5 x 12 K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-087520009050012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520009050012
EAN/GTIN:
     4043952592465
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 12 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.129 KGM
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, reyher iso 8752 federstahl 5x12, spannstifte ohne din, din 1481 federstahl, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche DIN 1481, 5x12, 5 x 12, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM8752512, 08752.000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 3,06*
€ 4,41*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 2,91*
€ 4,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 5,70*
6 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 4,15*
€ 5,97*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,46*
€ 6,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0291* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.