| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079820160042032 Herst.-Nr.: 079820160042032 EAN/GTIN: 4043952540725 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 32 -C-T20 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.235 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7050, 4, 2x32-C-T20, 2 x 32 -C-T20, Stahl, galv. verzinkt, AM79824232, 07982.016 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0129* | € 0,0179* | | | | | 17 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0162* | € 0,0249* | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0174* | € 0,0256* | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,019* | € 0,0267* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0197* | € 0,0272* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|