Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube 4,2 x 32 -C-T20 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkblechschraube 4,2 x 32 -C-T20 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani
Senkblechschraube 4,2 x 32 -C-T20 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410044
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079820160042032
EAN/GTIN:
     4043952540725
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senkblechschraube DIN 7982 ISR/Spitze 4,2x32 -C-T20 Stahl galv.verz. 500St. ~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 32 -C-T20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07982.016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079820160042032
Werksnummer:
8000215931
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,2 x 32 -C-T20
Norm:
DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0237*
€ 0,0329*
6 Tage
24
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,34*
€ 8,93*
5 Tage
24
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,67*
€ 12,71*
Lager 1955
34
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,53*
€ 13,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 13,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.