| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-075160110080020 Herst.-Nr.: 075160110080020 EAN/GTIN: 4043952719343 |
| |
|
| | |
| DIN 7516 Stahl Form A-H galvanisch verzinkt Linsen-Schneidschrauben mit Kopf nach DIN 7985, KS -H - Abmessung: AM 8 x 20 -H VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.250 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7516 A Kreuzschraube, DIN 7516 A Schneidschraube, Flachkopfschneidschraube DIN 7516 A, Flachkopfschraube DIN 7516 A, Kreuzschlitzschraube DIN 7516 A, Kreuzschraube DIN 7516 A, Schneidschraube DIN 7516 A, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschrauben m8x20, linsenkopfschrauben m8, linsenkopfschraube, Gewinde-Schneidschrauben, Gewindeschneidschrauben, Schneidschrauben, Selbstschneidende Schrauben, Zylinderkopf-Schneidschrauben, DIN 7516, AM8x20-H, AM 8 x 20 -H, Stahl, galv. verzinkt, AM7516820, 07516.011 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,1189* | € 0,1581* | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,128* | € 0,16* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,1297* | € 0,164* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,1335* | € 0,1665* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,1384* | € 0,1734* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 79,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|