| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-075160110060040 Herst.-Nr.: 075160110060040 EAN/GTIN: 4043952719312 |
| |
|
| | |
| DIN 7516 Stahl Form A-H galvanisch verzinkt Linsen-Schneidschrauben mit Kopf nach DIN 7985, KS -H - Abmessung: AM 6 x 40 -H VE=S (250 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.964 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7516 A Kreuzschraube, DIN 7516 A Schneidschraube, Flachkopfschneidschraube DIN 7516 A, Flachkopfschraube DIN 7516 A, Kreuzschlitzschraube DIN 7516 A, Kreuzschraube DIN 7516 A, Schneidschraube DIN 7516 A, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m6x40, linsenkopfschraube m6, linsenkopfschraube, Gewinde-Schneidschrauben, Gewindeschneidschrauben, Schneidschrauben, Selbstschneidende Schrauben, Zylinderkopf-Schneidschrauben, DIN 7516, AM6x40-H, AM 6 x 40 -H, Stahl, galv. verzinkt, AM7516640, 07516.011 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,0633* | € 0,0866* | | | | Lager 214 | | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0633* | € 0,0908* | | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0711* | € 0,0967* | | | | | 2 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,0732* | € 0,0983* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,0766* | € 0,1027* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 22,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|