| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-075130110040010 Herst.-Nr.: 075130110040010 EAN/GTIN: 4043952718841 |
| |
|
| | |
| DIN 7513 Stahl Form A galvanisch verzinkt Sechskant-Schneidschrauben - Abmessung: AM 4 x 10 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.155 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schneidschraube DIN 7513 A, DIN 7513 B, DIN 7513 B Schlitzschraube, DIN 7513 B Schneidschraube, Schlitzschraube DIN 7513 B, Schneidschraube DIN 7513 B, din 7513 b m4x10, din 7513 b, din 7513 a m4, Gewinde-Schneidschrauben, Gewindeschneidschrauben, Schneidschrauben, Sechskant-Schneidschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Selbstschneidende Schrauben, DIN 7513, AM4x10, AM 4 x 10, Stahl, galv. verzinkt, AM7513410, 07513.011 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0219* | € 0,0309* | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0333* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0245* | € 0,0333* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,028* | € 0,0368* | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0298* | € 0,0389* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|