| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-075040150063045 Herst.-Nr.: 075040150063045 EAN/GTIN: 4043952744420 |
| |
|
| | |
| DIN 7504 Stahl Form N-H galvanisch verzinkt Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gew., mit Linsenkopf nach DIN 7981, mit KS -H - Abmessung: N 6,3 x 45 -H VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.902 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Blechschraube DIN 7981, DIN 7981, Linsenkopfschraube DIN 7981, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube 3 x 45, bohrschrauben ohne din, linsenkopfschraube ph, Blechschrauben, Bohrschrauben, Schnellbauschrauben, Selbstbohrende Schrauben, Vergleiche ISO 15481, DIN 7504, N6, 3x45-H, N 6, 3 x 45 -H, Stahl, galv. verzinkt, AM75046345, 07504.015 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0379* | € 0,0506* | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0397* | € 0,0556* | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0434* | € 0,0576* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0445* | € 0,0587* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0466* | € 0,0614* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 27,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|