| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-075000160030016 Herst.-Nr.: 075000160030016 EAN/GTIN: 4043952515266 |
| |
|
| | |
| DIN 7500 Stahl Form M-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, KS -Z metr. Gewinde, Senkkopf nach DIN 965 - Abmessung: MM 3 x 16 -Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.082 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, din 7500 m3 x 16, din 7500 m, din 7500 m3, Gewindefurchende Schrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Kreuzschlitzschrauben, Schnellbauschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, DIN 7500, MM3x16-Z, MM 3 x 16 -Z, Stahl, galv. verzinkt, AM7500316, 07500.016 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00996* | € 0,01519* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0175* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0121* | € 0,0175* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,013* | € 0,0179* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0133* | € 0,0183* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|