| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-075000150080016 Herst.-Nr.: 075000150080016 EAN/GTIN: 4043952515129 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7500 Stahl ~Form D galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, metr. Gewinde, Sechskant-Flanschkopf - Abmessung: DM 8 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.160 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, din 7500 m8, din 7500 m, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Gewindefurchende Schrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Kreuzschlitzschrauben, Schnellbauschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, DIN 7500, DM8x16, DM 8 x 16, Stahl, galv. verzinkt, AM7500816, 07500.015 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0566* | € 0,0791* | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0637* | € 0,0831* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0577* | € 0,0838* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,069* | € 0,091* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0711* | € 0,0928* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 39,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|