| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-075000150060045 Herst.-Nr.: 075000150060045 EAN/GTIN: 4043952717660 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7500 Stahl ~Form D galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, metr. Gewinde, Sechskant-Flanschkopf - Abmessung: DM 6 x 45 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.037 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, din 7500 m6, din 7500 m, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Gewindefurchende Schrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Kreuzschlitzschrauben, Schnellbauschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, DIN 7500, DM6x45, DM 6 x 45, Stahl, galv. verzinkt, AM7500645, 07500.015 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0696* | € 0,0962* | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0761* | € 0,0991* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0858* | € 0,1118* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0883* | € 0,1138* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0922* | € 0,1188* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 48,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|