Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -1 A 2 M 3 x 6 A 2 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-073809200030006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073809200030006
EAN/GTIN:
     4043952513903
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.044 KGM
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, flachkopfschraube iso 7380 m3x6a2, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, Flachkopf-Gewindeschrauben, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenschrauben mit Innensechskant, M3x6, M 3 x 6, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM738036, 07380.920
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
15500
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00472*
€ 0,0073*
6 Tage
15500
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,00512*
€ 0,00747*
13 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00482*
€ 0,00774*
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00612*
€ 0,00894*
6 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,00713*
€ 0,01041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0073*
€ 0,00869
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00716*
€ 0,00852
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00687*
€ 0,00818
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,00672*
€ 0,008
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00472*
€ 0,00562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 3,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 6
ab € 5,55*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.