| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-073460000040010 Herst.-Nr.: 073460000040010 EAN/GTIN: 4043952508824 |
| |
|
| | |
| DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 4 x 10 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.041 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, spannstift din en iso 13337 04x 010, spannstifte ohne din, din 7346 federstahl, Hohlstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 13337, 4x10, 4 x 10, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM7346410, 07346.000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,55* | € 5,43* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,81* | € 6,10* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,30* | € 6,24* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,64* | € 6,68* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,81* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01775* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|