| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070509240029013 Herst.-Nr.: 070509240029013 EAN/GTIN: 4051426658302 |
| |
|
| | |
| ISO 7050 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 2,9 x 13 -C-H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.048 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, reyher din 7982 form c a2 2,9x13 ph, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 a2, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7982, 2, 9x13-C-H, 9 x 13 -C-H, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM70502913, 07050.924 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00391* | € 0,00588* | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00512* | € 0,00734* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,00572* | € 0,00894* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00712* | € 0,01017* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00732* | € 0,01048* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|