Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7042 A 2 M 16 DIN 934 mit 3-Punkt-Quetschung A 2 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-070429200160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070429200160000
EAN/GTIN:
     4051426666680
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
ISO 7042 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.400 KGM
Weitere Suchbegriffe: DIN 6925 Sechskantmutter, DIN 980, DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 934, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 6925 a2, edelstahlmutter din 6925, din 6925 m16, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, M16, M 16, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM7042160, 07042.920
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,3313*
€ 0,4614*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,428*
€ 0,558*
5 Tage
100
100
€ 5,99*
ab € 0,4592*
€ 0,6037*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,4721*
€ 0,6121*
6 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,4931*
€ 0,6431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4614*
€ 0,54907
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4091*
€ 0,48683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3813*
€ 0,45375
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3313*
€ 0,39425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.