| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047669100030008 Herst.-Nr.: 047669100030008 EAN/GTIN: 4051426151667 |
| |
|
| | |
| ISO 4766 A 1 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.033 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, Gewindestift Edelstahl DIN 551, Gewindestift Edelstahl ISO 4766, ISO 4766 Edelstahl, din551 a1, din 551, edelstahlschraube din 551, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, M3x8, M 3 x 8, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM476638, 04766.910 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0712* | € 0,1038* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 2,745* | € 4,245* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 3,97* | € 5,75* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 4,27* | € 6,11* | | | | | 4 Tage | | | 14 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,285* | € 10,215* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0549* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|