Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 2 -70 M 6 x 55 A 2 K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-047629209060055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629209060055
EAN/GTIN:
     4051426142818
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 55 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.430 KGM
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din en iso 4762 a2 m6, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M6x55, M 6 x 55, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM4762655, 04762.920
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,152*
€ 0,211*
Lager 214
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,61*
€ 17,02*
7 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 16,46*
€ 22,41*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 17,97*
€ 24,51*
4 Tage
9
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,01*
€ 31,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1161* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.