Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 2 -70 M 8 x 30 A 2 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-047629200080030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629200080030
EAN/GTIN:
     4051426140739
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.690 KGM
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso4762 m 8x30 a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M8x30, M 8 x 30, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM4762830, 04762.920
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0723*
€ 0,1036*
Lager 214
13
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,12*
€ 16,35*
6 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 18,12*
€ 24,51*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 19,85*
€ 26,62*
3 Tage
19
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,26*
€ 34,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.