Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 2 -70 M 6 x 25 A 2 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-047629200060025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629200060025
EAN/GTIN:
     4051426140425
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.759 KGM
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso 4762 m6x25 a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M6x25, M 6 x 25, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM4762625, 04762.920
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0329*
€ 0,0448*
5 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,06*
€ 16,39*
Lager 214
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,63*
€ 18,28*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 21,42*
€ 28,51*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 23,58*
€ 30,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,18*
€ 20,4442
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.