| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047629200030008 Herst.-Nr.: 047629200030008 EAN/GTIN: 4051426139757 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 8* VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.080 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso 4762 m3x8 a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m3, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M3x8*, M 3 x 8*, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM476238, 04762.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0002* | € 0,0002* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,00803* | € 0,01243* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,00783* | € 0,01283* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0103* | € 0,0157* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0108* | € 0,0164* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,283* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|