| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047629200020004 Herst.-Nr.: 047629200020004 EAN/GTIN: 4051426139542 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 2 x 4* VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.017 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din en iso 4762 m2 x 4 mm a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m2, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M2x4*, M 2 x 4*, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM476224, 04762.920 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0229* | € 0,036* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0246* | € 0,0366* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,027* | € 0,0401* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0297* | € 0,0441* | | | | | 4 Tage | | | 2200 | | Frei Haus | ab € 0,0334* | € 0,0688* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|