| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047628109040030 Herst.-Nr.: 047628109040030 EAN/GTIN: 4051426136268 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 30 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.365 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 m4 x 30 mm 8.8, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M4x30, M 4 x 30, 8.8, galv. verzinkt, AM4762430, 04762.810 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0549* | € 0,0788* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 4,05* | € 6,15* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 4,84* | € 6,95* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 5,33* | € 7,55* | | | | | 3 Tage | | | 11 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,58* | € 11,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0405* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|