| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047628100080280 Herst.-Nr.: 047628100080280 EAN/GTIN: 4051426132840 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 280 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11.900 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, iso 4762 m8x280, zylinderschraube ohne norm, din en iso 4762 m8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M8x280, M 8 x 280, 8.8, galv. verzinkt, AM47628280, 04762.810 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,7515* | € 0,9973* | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,0171* | € 1,2771* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 1,2536* | € 1,5636* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 1,3006* | € 1,6206* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 1,3224* | € 1,6324* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 99,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|