| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047628100080012 Herst.-Nr.: 047628100080012 EAN/GTIN: 4051426132413 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.090 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, iso 4762 m8 x 12 8.8, zylinderschraube ohne norm, din en iso 4762 m8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M8x12, M 8 x 12, 8.8, galv. verzinkt, AM4762812, 04762.810 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0348* | € 0,0536* | | | | | | 11 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0473* | € 0,068* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0494* | € 0,0709* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0545* | € 0,0775* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0568* | € 0,0809* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|