| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047628100060030 Herst.-Nr.: 047628100060030 EAN/GTIN: 4051426132048 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.802 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, iso 4762 8.8 m 6 x 30 galv. verzinkt, zylinderschraube ohne norm, din 912 regelgewinde m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M6x30, M 6 x 30, 8.8, galv. verzinkt, AM4762630, 04762.810 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0176* | € 0,0263* | | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,024* | € 0,0336* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,031* | € 0,0428* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0341* | € 0,047* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0474* | € 0,0474* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 13,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|