| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047628100050025 Herst.-Nr.: 047628100050025 EAN/GTIN: 4051426131669 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 25 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.460 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, iso 4762 8.8 m 5 x 25 galv. verzinkt, zylinderschraube ohne norm, din 912 regelgewinde m5, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M5x25, M 5 x 25, 8.8, galv. verzinkt, AM4762525, 04762.810 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0189* | € 0,0264* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 6,98* | € 10,29* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 11,98* | € 16,25* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 13,08* | € 17,84* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,97* | € 24,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01396* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|