| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047624280080040 Herst.-Nr.: 047624280080040 EAN/GTIN: 4051426997586 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.950 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, zylinderschraube iso 4762 m8, zylinderschraube ohne norm, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M8x40, M 8 x 40, 8.8, galv. verzinkt 8 DiSP + SL, AM4762840, 04762.428 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0804* | € 0,1148* | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0894* | € 0,1205* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0882* | € 0,1219* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0937* | € 0,1258* | | | | | 20 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1031* | € 0,1381* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0804* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 22,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|