| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047624280060130 Herst.-Nr.: 047624280060130 EAN/GTIN: 4051427044180 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 130 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.026 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, zylinderschraube iso 4762 m6, zylinderschraube ohne norm, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M6x130, M 6 x 130, 8.8, galv. verzinkt 8 DiSP + SL, AM47626130, 04762.428 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,3429* | € 0,4737* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,3816* | € 0,5016* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,3748* | € 0,5059* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,3985* | € 0,5185* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4373* | € 0,5673* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3429* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 47,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|